PHILIPS - Alimentación extremo izquierdo ZRS750 EPSL negro - 14149799
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Número de núcleos - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14149799
Ref.Sonepar
364134
EAN
8711559141497
Tipo de accesorio:
Alimentación final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Número de núcleos:
5
Sección transversal nominal:
2 mm²
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud:
33 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


