PHILIPS - ALIMENTACIÓN EXTREMO ZCS750 5C6 EPSR GRIS - 06556399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Gris
Número de núcleos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06556399
Ref.Sonepar
1012992
EAN
8718696065563
Tipo de accesorio:
Alimentación final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Gris
Número de núcleos:
6
Sección transversal nominal:
2 mm²
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud:
33 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


