PHILIPS - Anclaje ajustable cadena 9MX056 CBA blanco - 21754000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21754000
Ref.Sonepar
137136
EAN
4030732217540
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Anclaje ajustable para cadenas de modelo 9MX056 CBA, con acabado en color blanco.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


