PHILIPS - Anclaje montaje suspendido 9MX056 MB-SW L1250 blanco - 25921200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25921200
Ref.Sonepar
252281
EAN
4030732259212
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
1250 mm
Anchura:
74 mm
Altura:
75 mm
Diámetro:
2 mm
Anclaje para montaje suspendido 9MX056 MB-SW L1250, con acabado en color blanco.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


