PHILIPS - Anclaje montaje suspendido 9MX056 MB-SW L3000 blanco - 25867300

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Brazo de soporte

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

25867300

Ref.Sonepar

821262

EAN

4030732258673

Tipo de accesorio:

Brazo de soporte

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Acero

Longitud:

3000 mm

Anchura:

74 mm

Altura:

75 mm

Anclaje para montaje suspendido, modelo 9MX056 MB-SW L3000, con acabado en color blanco.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS