PHILIPS - Anclaje montaje techo yeso CR150Z SMB-PLC - 07301899

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Brazo de soporte

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

07301899

Ref.Sonepar

285511

EAN

8718696073018

Tipo de accesorio:

Brazo de soporte

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Plata

Material:

Acero

Longitud:

82.6 mm

Anchura:

26 mm

Altura:

35 mm

En aplicaciones en las que la higiene tiene una importancia crucial como, por ejemplo, hospitales e instalaciones de procesamiento de alimentos, los clientes desean luminarias IP65 e IP54 de demostrada eficacia que sean seguras de utilizar y tengan un precio atractivo. Esta familia de luminarias ofrece una excelente relación calidad precio: el sistema LED de Philips produce luz fiable, de alta calidad y la flexibilidad de las posibilidades de montaje permiten usar esta familia en una amplia gama de aplicaciones. Las luminarias cumplen también todas las normas pertinentes (CE, EMC, RoHS).

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS