PHILIPS - Anclaje para cable suspendido 9MX056 MB-SW SI - 66279199

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Brazo de soporte

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66279199

Ref.Sonepar

170252

EAN

4030732662791

Tipo de accesorio:

Brazo de soporte

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Plata

Material:

Acero

Longitud:

30 mm

Anchura:

74 mm

Altura:

75 mm

-

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS