PHILIPS - BALASTO HF-R TD 249 TL5 EII
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Electrónico
Modelo para diferentes potencias - no
Para tipo de lámpara HI - no
Para tipo de lámpara HM - no
Para tipo de lámpara HS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90959630
Ref.Sonepar
364704
EAN
8711500909596
Modelo:
Electrónico
Modelo para diferentes potencias:
no
Para tipo de lámpara HI:
no
Para tipo de lámpara HM:
no
Para tipo de lámpara HS:
no
Para tipo de lámpara LS:
no
Para tipo de lámpara T7:
no
Para tipo de lámpara T16:
sí
Para tipo de lámpara T16-R:
no
Para tipo de lámpara T26:
no
Para tipo de lámpara T38:
no
Para tipo de lámpara T-R:
no
Para tipo de lámpara T-U:
no
Para tipo de lámpara TC-D:
no
Para tipo de lámpara TC-DD:
no
Para tipo de lámpara TC-DEL:
no
Para tipo de lámpara TC-F:
no
Para tipo de lámpara TC-L:
no
Para tipo de lámpara TC-QEL:
no
Para tipo de lámpara TC-S:
no
Para tipo de lámpara TC-SEL:
no
Para tipo de lámpara TC-T:
no
Para tipo de lámpara TC-TEL:
no
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Longitud:
360 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
22 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


