PHILIPS - Base montaje ZRS750-3C GA70-3 blanco - 14715499

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

  • Número de núcleos - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14715499

Ref.Sonepar

364138

EAN

8711559147154

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Número de núcleos:

5

Sección transversal nominal:

2 mm²

Anchura:

100 mm

Altura/profundidad:

32 mm

Longitud:

100 mm

Soporta protocolo ZigBee:

no

3C track electrical and mechanical accessory, Blanco, 250 V

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS