PHILIPS - Batería LFC 7530 AMPLIGHT - 913700341303

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unidad de control

  • Método de funcionamiento - Otros

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Tipo de fuente de alimentación - CC

  • Con placa de fijación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

913700341303

Ref.Sonepar

533669

EAN

8727900947625

Modelo:

Unidad de control

Método de funcionamiento:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Tipo de fuente de alimentación:

CC

Con placa de fijación:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Consumo potencia:

0.5 W

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

35 mm

Altura:

86 mm

Profundidad:

58 mm

Sistemas de control. CityTouch. AMARILLO. Batería amplight LFC7530 City Touch

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS