PHILIPS - BRAZO FARO JGP700 MBP 900 BK G1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21657400
Ref.Sonepar
854445
EAN
8717943216574
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Número brazos de la pieza principal:
1
Diámetro del extremo superior, lado de la luminaria:
33 mm
Compatible con el diámetro de la tubería:
525 mm
Anchura:
900 mm
Altura:
565 mm
Profundidad:
900 mm
Peso:
7.8 kg
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


