PHILIPS - CABLE MONTAJE SUPERFICIE Y SUSPENDIDO TRUECIRCLE S - 79816100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79816100

Ref.Sonepar

1057929

EAN

8718699798161

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Plata

Material:

Acero inox

Altura:

1500 mm

TrueCircle es una luminaria redonda funcional de montaje en superficie con un diseño clásico riguroso que encaja en casi cualquier espacio de oficina. Se trata de una familia de luminarias de diseño moderno y discreto, de montaje en superficie y suspendido, que proporcionan una luz difusa directa que garantiza que esta luminaria se integre en la arquitectura de la mayoría de los edificios. Esta gama presenta una selección con dos tamaños, flujos luminosos y ópticas diferentes. La óptica microprismática especial proporciona un confort sin deslumbramientos, así como una luz homogénea que cumple plenamente la normativa de oficinas. Esta nueva luminaria redonda de Philips ofrece una solución sostenible con flexibilidad de instalación que proporciona una iluminación ejemplar y una alta calidad de luz.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS