PHILIPS - Campana de gran altura CoreLine Value BY101P LED200S/840 PSU WB - 52921200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

20000...20000 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Especificaciones esenciales

  • Apto para montaje en techo - no

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52921200

Ref.Sonepar

841578

EAN

8719514529212

Apto para montaje en techo:

no

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Apropiado para lamparas auxiliares:

no

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

592...720 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

no

Unidad de control incluida:

sí

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Distribución del haz:

Simétrico

Reflector:

Ninguno

Color de reflector:

Otros

Material del reflector:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

70 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

35...35 °C

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Apto para iluminación de emergencia:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Apto para potencia de lámpara:

132...160 W

Potencia máxima del sistema:

154 W

Eficacia luminosa:

129...129 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

20000...20000 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Distorsión armónica total:

20 %

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Factor de potencia:

0.95

Control constante del flujo luminoso:

no

Temperatura de color ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Altura/profundidad:

99 mm

Longitud:

305 mm

Diámetro exterior:

305 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

1 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Sección transversal del conductor conectable:

1...1 mm²

Con cubierta protectora:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

6

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

8

CoreLine campana Value es la opción ideal para proyectos donde las especificaciones esenciales y la facilidad de instalación son clave. Ofrece una alta calidad de luz confiable, buena vida útil, ahorro energético y menos mantenimiento. CoreLine Value High-bay también ofrece claras ventajas para el instalador. La luminaria puede instalarse en la red existente y la conexión eléctrica es sencilla: no es necesario abrir la luminaria para la instalación y el conector IP65 externo facilita el manejo. Hay una selección de accesorios opcionales disponibles, incluyendo reflectores y un soporte para aumentar aún más la flexibilidad de instalación.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS