Fin de vida

PHILIPS - Campana industrial BY021P LED200S/840 PSU WB gris - 33998699

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33998699

Ref.Sonepar

718945

EAN

8710163339986

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK06

Potencia máxima del sistema:

190 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

20000...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Campana industrial BY021P LED200S/840 PSU WB gris. La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie, cada una de las cuales cuenta con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS