PHILIPS - Campana industrial BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 - 95591200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
10500...10500 lmTemperatura de color:
4000...4000 KEspecificaciones esenciales
Apto para montaje en techo - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
95591200
Ref.Sonepar
1232401
EAN
8719514955912
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Apropiado para lamparas auxiliares:
no
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
310...380 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Unidad de control incluida:
sí
Con sensor de movimiento:
sí
Con indicador de presencia:
no
Tecnología del sensor de movimiento:
Otros
Con sensor de luz:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
sí
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
sí
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
sí
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector:
Ninguno
Color de reflector:
Otros
Material del reflector:
Otros
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
75000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
85 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
75 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
5 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK05
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
35...35 °C
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Apto para iluminación de emergencia:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
58...72 W
Potencia máxima del sistema:
69 W
Eficacia luminosa:
152...152 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
10500...10500 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Distorsión armónica total:
15 %
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Factor de potencia:
0.95
Control constante del flujo luminoso:
no
Temperatura de color ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Altura/profundidad:
99 mm
Longitud:
530 mm
Diámetro exterior:
393 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1 mm²
Tipo de conexión:
Otros
Sección transversal del conductor conectable:
1...1 mm²
Con cubierta protectora:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
12
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
20
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


