PHILIPS - Campana industrial MAZDA+ BY009P 140S/840 PSU WB - 53061400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2532 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
53061400
Ref.Sonepar
943449
EAN
8719514530614
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Apropiado para lamparas auxiliares:
no
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
120...277 V
Corriente nominal:
370...960 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Engranaje de contro intercambiable:
no
Unidad de control incluida:
sí
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de luz:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector:
Ninguno
Color de reflector:
Blanco
Material del reflector:
Plástico
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
70 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
7.5 %
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Apto para iluminación de emergencia:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
100...100 W
Potencia máxima del sistema:
100 W
Eficacia luminosa:
140...140 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
14000...14000 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Distorsión armónica total:
25 %
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
no
Temperatura de color ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Diámetro exterior:
290 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1 mm²
Tipo de conexión:
Otros
Sección transversal del conductor conectable:
1...1 mm²
Con cubierta protectora:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
6
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
12
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


