PHILIPS - Campana industrial MAZDA+ BY009P 210S/840 PSU WB - 53062100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4000 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

53062100

Ref.Sonepar

943451

EAN

8719514530621

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para montaje en techo:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Apropiado para lamparas auxiliares:

no

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

120...277 V

Corriente nominal:

560...1440 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

no

Unidad de control incluida:

sí

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Reflector:

Ninguno

Color de reflector:

Blanco

Material del reflector:

Plástico

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

70 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

7.5 %

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Apto para iluminación de emergencia:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Apto para potencia de lámpara:

150...150 W

Potencia máxima del sistema:

150 W

Eficacia luminosa:

140...140 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

21000...21000 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Distorsión armónica total:

25 %

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Factor de potencia:

0.9

Control constante del flujo luminoso:

no

Temperatura de color ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Diámetro exterior:

350 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

1 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Sección transversal del conductor conectable:

1...1 mm²

Con cubierta protectora:

sí

Comandable por Bluetooth:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

4

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

8

D350 nmm, Aluminio fundido, Gris, Gris tráfico B (RAL7043), Fuente de alimentación (On/Off), 21000 lm, 150 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3825, 0.3798) SDCM≤5, Ángulo del haz de 90°, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS