PHILIPS - CARRIL MAXOS LL523T 4X2,5+2X1,5 GEN2 WH.

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Longitud de módulo doble

  • Distancia variable de unidades eléctricas - sí

  • Con cableado - sí

  • Número de cableado con núcleo - 7

  • Núcleos de cableado de sección transversal - 2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42518799

Ref.Sonepar

924962

EAN

8720169425187

Modelo:

Longitud de módulo doble

Distancia variable de unidades eléctricas:

sí

Con cableado:

sí

Número de cableado con núcleo:

7

Núcleos de cableado de sección transversal:

2.5 mm²

Apto para conducto de cable:

sí

Con bandeja porta cables:

no

Conexión eléctrica con sistema de conector:

no

Acoplamiento electromecánico integrado:

sí

Material:

Acero

Color:

Blanco

Longitud:

2276 mm

Anchura:

62 mm

Altura:

41 mm

Clase de protección:

I

Grado de protección (IP):

IP20

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS