PHILIPS - Carril precableado 4MX056 582 7x2,5mm2 blanco - 55120099

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Longitud de módulo doble

  • Potencia de lámpara de entarimado fluorescente - 58 W

  • Distancia variable de unidades eléctricas - no

  • Con cableado - sí

  • Número de cableado con núcleo - 7

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55120099

Ref.Sonepar

286745

EAN

4030732551200

Modelo:

Longitud de módulo doble

Potencia de lámpara de entarimado fluorescente:

58 W

Distancia variable de unidades eléctricas:

no

Con cableado:

sí

Número de cableado con núcleo:

7

Núcleos de cableado de sección transversal:

2.5 mm²

Apto para conducto de cable:

no

Con bandeja porta cables:

no

Conexión eléctrica con sistema de conector:

sí

Acoplamiento electromecánico integrado:

no

Material:

Acero

Color:

Blanco

Longitud:

3060 mm

Anchura:

83 mm

Altura:

57.4 mm

Clase de protección:

I

Grado de protección (IP):

IP20

El carril tiene dos finalidades: por un lado, proporciona a las unidades eléctricas un sistema de montaje sólido, y por otro sirve de alojamiento para los cables que suministran corriente a las unidades eléctricas. Todos los carriles están fabricados de acero galvanizado y lacados en blanco o gris. Se suministran en longitudes para 1, 2 ó 3 unidades eléctricas de 36 W y 58 W. El carril incorpora un cable plano (5 ó 7 hilos) o dos cables planos (2 x 5 ó 2 x 7 hilos) para garantizar, en combinación con el selector de fase y las regletas de conexiones integradas, un cableado seguro y fiable. El cable de 7 hilos se utiliza para incorporar un sistema de regulación o alumbrado de emergencia en las unidades eléctricas equipadas con baterías. Se requiere doble cableado (2 x 5 ó 2 x 7 hilos) cuando se pretende proporcionar un suministro totalmente independiente a las unidades eléctricas. El doble cableado se utiliza principalmente para alumbrado de emergencia centralizado o conmutación independiente. De ahí que no sea preciso utilizar clemas ni cables adicionales.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS