PHILIPS - Carril precableado 4MX656 491 7x2,5mm2 blanco - 58364599
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Longitud de módulo único
Potencia de lámpara de entarimado fluorescente - 49 W
Distancia variable de unidades eléctricas - no
Con cableado - sí
Número de cableado con núcleo - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
58364599
Ref.Sonepar
210431
EAN
4030732583645
Modelo:
Longitud de módulo único
Potencia de lámpara de entarimado fluorescente:
49 W
Distancia variable de unidades eléctricas:
no
Con cableado:
sí
Número de cableado con núcleo:
7
Núcleos de cableado de sección transversal:
2.5 mm²
Apto para conducto de cable:
no
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Acoplamiento electromecánico integrado:
no
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
1479 mm
Anchura:
83 mm
Altura:
57.4 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


