PHILIPS - Carril precableado IP20 523T 13 cables blanco - 39739899
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Distancia variable de unidades eléctricas - sí
Con cableado - sí
Número de cableado con núcleo - 13
Núcleos de cableado de sección transversal - 2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
39739899
Ref.Sonepar
631568
EAN
8718696397398
Modelo:
Otros
Distancia variable de unidades eléctricas:
sí
Con cableado:
sí
Número de cableado con núcleo:
13
Núcleos de cableado de sección transversal:
2.5 mm²
Apto para conducto de cable:
sí
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Acoplamiento electromecánico integrado:
sí
Material:
Acero
Color:
Otros
Longitud:
2293 mm
Anchura:
63 mm
Altura:
44 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


