PHILIPS - Carril precableado LL512T 4x2.5+2x1.5 negro - 76839099

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

  • Material - Metal/plástico

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

76839099

Ref.Sonepar

928612

EAN

8720169768390

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material:

Metal/plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

50...75 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

80 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Fuerza del impacto:

IK04

Con cesta de protección de la lámpara:

no

Resistencia al fuego “D”:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Otros

Con sensor de movimiento:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Con indicador de presencia:

no

Con interruptor:

no

Con sensor de luz:

no

Potencia máxima del sistema:

17 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1500...2400 lm

Eficiencia lumínica:

140 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Temperatura de color ajustable:

Posiciones

Flujo luminoso ajustable:

Posiciones

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

65 mm

Altura/profundidad:

65 mm

Longitud:

600 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

1 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Sección transversal del conductor conectable:

1...2.5 mm²

Conexión eléctrica con sistema de conector:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Casambi:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La regleta perteneciente a la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir las regletas tradicionales con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es muy sencillo.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS