PHILIPS - CARRIL PRECABLEADO LL546T 4X2.5+4X1.5 GEN2 BLANCO - 42539299
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Longitud de módulo cuádruple
Distancia variable de unidades eléctricas - sí
Con cableado - sí
Número de cableado con núcleo - 9
Núcleos de cableado de sección transversal - 2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42539299
Ref.Sonepar
1043146
EAN
8720169425392
Modelo:
Longitud de módulo cuádruple
Distancia variable de unidades eléctricas:
sí
Con cableado:
sí
Número de cableado con núcleo:
9
Núcleos de cableado de sección transversal:
2.5 mm²
Apto para conducto de cable:
sí
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Acoplamiento electromecánico integrado:
sí
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
4552 mm
Anchura:
62 mm
Altura:
41 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


