PHILIPS - Carril universal DALI 5C6 L1000 RCS750 negro - 06539600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de grupos/fases - 3

  • Tensión nominal desde/hasta - 200...250 V

  • Capacidad eléctrica máxima por fase - 3700 W

  • Apto para conexión de bus - sí

  • Forma - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

06539600

Ref.Sonepar

718877

EAN

8718696065396

Número de grupos/fases:

3

Tensión nominal desde/hasta:

200...250 V

Capacidad eléctrica máxima por fase:

3700 W

Apto para conexión de bus:

sí

Forma:

Rectangular

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Deformable:

no

Longitud:

1000 mm

Anchura:

32 mm

Altura:

33 mm

Altura/profundidad incorporada:

31 mm

Clase de protección:

I

Ideado para utilizarlo con proyectores DALI, el carril DALI es ideal para los usuarios que busquen flexibilidad en la iluminación para crear un ambiente específico en su establecimiento y reducir el consumo energético. El sistema se compone de un carril de aluminio sólido, disponible en distintas longitudes y con una variedad de conductores eléctricos. Es flexible, permite fácilmente cualquier configuración, ya sea horizontal o vertical, montada sobre el techo o en su interior, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede utilizarse suspendido. Todas las luminarias disponen de una fuente de alimentación y se pueden encender de forma independiente. Se pueden mover fácilmente para modificar la iluminación y la presentación. De este modo, se puede crear un sistema de carril multifuncional para la iluminación de acento, así como para los materiales de publicidad suspendidos y el material decorativo.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS