PHILIPS - Carril universal superficie -3C L2000 RCS750 blanco

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de grupos/fases - 3

  • Tensión nominal desde/hasta - 200...250 V

  • Capacidad eléctrica máxima por fase - 3700 W

  • Apto para conexión de bus - sí

  • Forma - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

38111400

Ref.Sonepar

217931

EAN

8711559381114

Número de grupos/fases:

3

Tensión nominal desde/hasta:

200...250 V

Capacidad eléctrica máxima por fase:

3700 W

Apto para conexión de bus:

sí

Forma:

Rectangular

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Deformable:

no

Longitud:

2000 mm

Anchura:

32 mm

Altura:

33 mm

Diámetro exterior:

0 mm

Anchura integrada:

0 mm

Altura/profundidad incorporada:

31 mm

Clase de protección:

I

El sistema de carril cuadrado de 3 encendidos RCS750 está formado por un perfil de aluminio macizo de 1, 2, 3 ó 4 m con cuatro conductores eléctricos. Permite crear fácilmente la configuración deseada: horizontal o vertical, adosado o empotrado en el techo, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede instalar suspendido utilizando varillas/cables de suspensión y tapas embellecedoras. Todas las luminarias tienen su propia alimentación independiente y se pueden conmutar con el circuito que se desee (3 circuitos). Las luminarias se desplazan y orientan fácilmente para cambiar la iluminación en función de la presentación de los productos. De esta forma es posible crear un sistema de carriles multifuncional, válido tanto para iluminación de acento como para utilizarlo para suspender otros elementos decorativos o material publicitario. También hay disponible una serie de accesorios: conectores de empalme, alimentadores y accesorios de montaje que garantizan la conexión eléctrica y mecánica.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS