PHILIPS - CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribución ancha 52, Seguridad clase II, IP66, STD - 37030300

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Poste superior

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

37030300

Ref.Sonepar

1324268

EAN

8721103370303

Método de montaje:

Poste superior

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Energía solar:

no

Con panel fotovoltaico integrado:

no

Batería integrada:

no

Adecuado para sistema de alimentación sin conexión a la red:

no

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

445...445 mA

Unidad de control incluida:

sí

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Regulación D4i:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente refractora

Óptica regulable:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

97 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

11

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

18

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Control remoto:

Otros

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

sí

Con cable de conexión:

no

Potencia máxima del sistema:

66 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

9840...9840 lm

Eficiencia lumínica:

149 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.99

Altura/profundidad:

170 mm

Diámetro:

720 mm

Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:

170...170 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

4

Sección transversal del conductor:

2.5 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

2.5...2.5 mm²

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Certificado Zhaga-D4i:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Tipo de conexión del sensor/módulo comunicación:

Otros

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribución ancha 52, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Cable de 10 m sin clavija, Bloque de conexión mediante tornillos

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS