PHILIPS - Conector 7 polos para conexión externa 9MX056 EA7 - 13546200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Adaptador de conexión luminaria
Color - Blanco
Número de núcleos - 7
Sección transversal nominal - 2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13546200
Ref.Sonepar
621249
EAN
4030732135462
Tipo de accesorio:
Adaptador de conexión luminaria
Color:
Blanco
Número de núcleos:
7
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Conector 7 polos para conexión externa 9MX056 EA7, para líneas de luz Maxos TL-D y TL5 que permite aplicar ángulos variables entre dichas líneas (mínimo 45 grados). Su atractivo diseño hace que sea idónea para áreas de aplicación tales como tiendas, museos o colegios. Una pieza de unión flexible permite conectar hasta cuatro líneas de luz. La carcasa es de plástico blanco o gris con elementos de soporte interiores de acero. Si es necesario, la pieza admite el montaje de fotosensores, altavoces, etc., y viene premontada con un gancho regulable y cable de suspensión de acero de 1,25 m. Se requiere una pieza de unión especial (9MX056 CP-SD WH/SI) en cada tramo para conectar el carril al dispositivo articulable.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


