PHILIPS - Conector 90° externo ZCS750 5C6 CCPE negro - 06569399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Número de núcleos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06569399
Ref.Sonepar
718880
EAN
8718696065693
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector en forma de L
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Número de núcleos:
6
Sección transversal nominal:
2 mm²
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud:
65 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


