PHILIPS - Conector alimentación 7polos 9MX056 EC7 - 13179200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Enchufe/abrazadera

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

  • Número de núcleos - 7

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

13179200

Ref.Sonepar

170239

EAN

4030732131792

Tipo de accesorio:

Enchufe/abrazadera

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Número de núcleos:

7

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Anchura:

28 mm

Altura/profundidad:

12 mm

Longitud:

38 mm

Soporta protocolo ZigBee:

no

La pieza de unión flexible es un dispositivo versátil de conexión mecánica para líneas de luz Maxos TL-D y TL5 que permite aplicar ángulos variables entre dichas líneas (mínimo 45 grados). Su atractivo diseño hace que sea idónea para áreas de aplicación tales como tiendas, museos o colegios. Una pieza de unión flexible permite conectar hasta cuatro líneas de luz. La carcasa es de plástico blanco o gris con elementos de soporte interiores de acero. Si es necesario, la pieza admite el montaje de fotosensores, altavoces, etc., y viene premontada con un gancho regulable y cable de suspensión de acero de 1,25 m. Se requiere una pieza de unión especial (9MX056 CP-SD WH/SI) en cada tramo para conectar el carril al dispositivo articulable.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS