PHILIPS - Conector cruz WH ZCS750 XCP blanco - 38134399

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de X

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

  • Número de núcleos - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

38134399

Ref.Sonepar

1269355

EAN

8711559381343

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de X

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Número de núcleos:

5

Sección transversal nominal:

2 mm²

Anchura:

100 mm

Altura/profundidad:

33 mm

Longitud:

100 mm

Soporta protocolo ZigBee:

no

3C track electrical accessory, Blanco

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS