PHILIPS - CONECTOR FLEXIBLE WH ZCS750 FCP BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector flexible
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
38120699
Ref.Sonepar
1050189
EAN
8711559381206
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector flexible
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
5
Sección transversal nominal:
2 mm²
Anchura:
175 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud:
33 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


