PHILIPS - Conector interno 90° ZRS750 CCPI negro - 14153499

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

  • Número de núcleos - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14153499

Ref.Sonepar

601482

EAN

8711559141534

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Número de núcleos:

5

Sección transversal nominal:

2 mm²

Anchura:

65 mm

Altura/profundidad:

33 mm

Longitud:

65 mm

Soporta protocolo ZigBee:

no

3C track electrical accessory, Negro

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS