PHILIPS - Conector interno línea ZRS750 ICP negro - 14151099

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

  • Número de núcleos - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14151099

Ref.Sonepar

364135

EAN

8711559141510

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Número de núcleos:

5

Sección transversal nominal:

2 mm²

Anchura:

68 mm

Altura/profundidad:

28 mm

Longitud:

20 mm

Soporta protocolo ZigBee:

no

3C track electrical accessory, Negro, 250 V

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS