PHILIPS - Conector línea ZCS750 5C6 blanco.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06564899
Ref.Sonepar
252059
EAN
8718696065648
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
6
Sección transversal nominal:
2 mm²
Anchura:
68 mm
Altura/profundidad:
26 mm
Longitud:
20 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


