PHILIPS - Conector T derecha WH ZCS750 TCPR blanco - 38130599
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de T
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
38130599
Ref.Sonepar
217935
EAN
8711559381305
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector en forma de T
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
5
Sección transversal nominal:
2 mm²
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud:
45 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


