PHILIPS - Controlador de 1-10 V LLC7220 Dynadimmer SELV - 88138700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Anchura - 110 mm
Altura - 45 mm
Profundidad - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88138700
Ref.Sonepar
805410
EAN
8727900881387
Modelo:
Unidad de control
Anchura:
110 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
30 mm
Controlador basado en luminarias, autónomo para equipos electrónicos de 1-10 V en aplicaciones de exterior. Es apto para aplicaciones exteriores como el alumbrado de carreteras, público, de zonas residenciales y de áreas. El programa de regulación de 5 pasos se crea con un software de fácil uso. El programa de regulación se descarga en Dynadimmer a través de una herramienta de programación o un cable USB para PC. La funcionalidad de Dyandimmer está integrada en los equipos HID-DV PROG Xt de Philips.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


