PHILIPS - Controlador de relé DDRC420FR v2 - 88811700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88811700
Ref.Sonepar
1268988
EAN
8718696888117
Modelo:
Unidad de control
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
105 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


