PHILIPS - Controlador LRC 1025TRIOS Raildin regulación - 51646200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Controlador electrónico de iluminación
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51646200
Ref.Sonepar
533280
EAN
8710163516462
Modelo:
Controlador electrónico de iluminación
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
105 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


