PHILIPS - CoreLine campana gen6, Accessory, Gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32413999
Ref.Sonepar
1331967
EAN
8721103324139
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Gris
Material:
Acero
Longitud:
175 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
300 mm
Philips CoreLine campana Gen6 cumple la promesa de CoreLine de una iluminación de alta calidad, innovadora y fácil de usar. Con una elegancia redefinida y atractiva, CoreLine Highbay Gen6 es una luminaria fiable, altamente eficiente y con una vida útil muy larga. Ofrece una iluminación sin parpadeo y grandes ahorros energéticos, y requiere menos mantenimiento que las luminarias comparables. CoreLine campana Gen6 también es muy fácil de manejar. La luminaria se puede instalar en la red existente. Las conexiones eléctricas son sencillas, con un conector IP65 externo que no requiere la apertura de la luminaria. Con una selección de ángulos de abertura estrechos y anchos, puedes ajustar el plan de iluminación para que se adapte a tus necesidades específicas. La gama CoreLine campana Gen6 incluye luminarias Interact Ready. Con comunicaciones inalámbricas integradas y sensores de movimiento y luz natural integrados, CoreLine campana Gen6 está lista para utilizarse con cualquier sistema de iluminación conectada Interact.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


