Fin de vida

PHILIPS - COREPRO LEDBULB D 8.5-60W A60 E27 827 REGULABLE

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 45...45 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 8.5...8.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

76270700

Ref.Sonepar

719048

EAN

8718696762707

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

45...45 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

8.5...8.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

806...806 lm

Eficacia de lámpara:

94 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

60 mm

Longitud:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Tipo A

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

9 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

CorePro LEDEstándar - LED-lamp/Multi-LED. Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+. Temperatura del color con correlación (nom.): 2700 K.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS