PHILIPS - Detector movimiento LRM 1080/00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de presencia
Método de funcionamiento - LineSwitch
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CA
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73140799
Ref.Sonepar
90462
EAN
8711559731407
Modelo:
Sensor de presencia
Método de funcionamiento:
LineSwitch
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CA
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
1.2 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Profundidad:
50 mm
Diámetro:
80 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


