PHILIPS - Dispositivo DALI Extender
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo de extensión
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Compatible con Amazon Alexa - no
Disponible soporte IFTTT - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18525800
Ref.Sonepar
1232410
EAN
8720169185258
Modelo:
Módulo de extensión
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
243.3 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
21 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


