PHILIPS - DLLI8I8O - 00743300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Compatible con Amazon Alexa - no
Disponible soporte IFTTT - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00743300
Ref.Sonepar
1268989
EAN
8718696007433
Modelo:
Unidad de control
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
53 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


