PHILIPS - DMP310GL-CE - 00709900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00709900
Ref.Sonepar
715125
EAN
8718696007099
Modelo:
Unidad de control
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
302 mm
Altura:
140 mm
Profundidad:
78 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


