PHILIPS - DMRC210 - 50688300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Controlador electrónico de iluminación
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50688300
Ref.Sonepar
783007
EAN
8710163506883
Modelo:
Controlador electrónico de iluminación
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
261 mm
Altura:
148 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


