PHILIPS - DOWNLIGHT CORELINE DN125B LED20S/830 PSR BLANCO - 29489699
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Ajustabilidad - No ajustable
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29489699
Ref.Sonepar
122154
EAN
8710163294896
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Ajustabilidad:
No ajustable
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
I
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Longitud:
234 mm
Altura/profundidad:
117 mm
Diámetro exterior:
234 mm
Altura de instalación:
137...0 mm
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


