PHILIPS - Downlight DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU - 66022200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de portalámparas - Ninguno
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
672 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
66022200
Ref.Sonepar
300966
EAN
8718699660239
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK03
Potencia máxima del sistema:
24 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


