Fin de vida

PHILIPS - Downlight DN065B G3 LDNR LED 10/830 10.5W D150 RD

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

32890700

Ref.Sonepar

763195

EAN

8719514328907

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

11 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Diámetro exterior:

175 mm

Diámetro encastrado:

150...150 mm

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

23

Downlight DN065B G3 LDNR LED 10/830 10.5W D150 RD, que contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de PHILIPS a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS