PHILIPS - Downlight FBH024 2xPL-C/4P18W/840 KHF FRG blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88503999
Ref.Sonepar
533580
EAN
8717943885039
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Ajustabilidad:
No ajustable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente compacta
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
GX24q-2
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Vidrio opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Alto brillo
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
I
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
105 mm
Diámetro exterior:
235 mm
Altura de instalación:
135...0 mm
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


