PHILIPS - DOWNLIGHT LATINA LED BBS160 RDL2000/830 BLANCO - 89605999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89605999
Ref.Sonepar
97346
EAN
8717943890040
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Salida de luz:
Directo
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
29...29 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Altura/profundidad:
205 mm
Diámetro exterior:
225 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


